Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52807
Cod. Produttore
52807
Cod. EAN
8015466136905

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 751x60 DALI AMPIO L1565
Il prodotto BETA 235 LED 751X60 DALI AMPIO L156 è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da tecnologia LED ad alta efficienza e sistema di controllo DALI. Progettato per il montaggio a parete, offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una distribuzione luminosa ottimale. La struttura è pensata per garantire durata e affidabilità, con un design funzionale che si integra facilmente in diverse applicazioni elettriche. Questo apparecchio rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni luminose e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 751x60 DALI AMPIO L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9259 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 751x60 DALI ampia illuminazione parete alta efficienza