Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52778
Cod. Produttore
52778
Cod. EAN
8015466136776

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x55 IPERCONC VS L1565
La BETA 235 LED è una lampada da lavoro con dimensioni compatte di 762x55 mm, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme grazie alla tecnologia LED. Il modello presenta un grado di protezione IPERCONC, che ne assicura la resistenza in ambienti difficili, ideale per applicazioni elettriche e industriali. La struttura è pensata per un montaggio a parete, facilitando l’installazione in spazi ridotti e offrendo una soluzione versatile per l’illuminazione tecnica. Questo prodotto unisce efficienza energetica e robustezza, elementi fondamentali per l’utilizzo in contesti professionali di alta qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 762x55 IPERCONC VS L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13913 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 762x55 mm IPERCONC montaggio parete illuminazione tecnica industriale