Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52881
Cod. Produttore
52881
Cod. EAN
8015466137216

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 932x40 AMPIO VS L1265
La lampada LED BETA 235 con dimensioni 932x40 mm offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per l'installazione a parete. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa sorgente luminosa è perfetta per ambienti che richiedono una luce intensa e diffusa. La struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità superiore. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 932x40 AMPIO VS L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10342 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 932x40 mm luce ampia uniforme alta efficienza parete