Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52874
Cod. Produttore
52874
Cod. EAN
8015466137186

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 932x40 AMPIO VT L1265
Il prodotto BETA 235 LED 932X40 AMPIO VT L1265 è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, progettata per garantire un'illuminazione ampia e uniforme. È ideale per il montaggio a parete, offrendo versatilità e facilità di installazione in diversi ambienti. La tecnologia LED assicura un elevato risparmio energetico e una lunga durata, rendendo questo apparecchio efficiente e affidabile. La struttura è pensata per garantire robustezza e resistenza, adatta a contesti professionali che richiedono prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 932x40 AMPIO VT L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11686 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 932x40 AMPIO VT L1265 illuminazione ampia montaggio parete risparmio energetico