Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52945
Cod. Produttore
52945
Cod. EAN
8015466137421

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 932x15 AMPIO VS L655
La lampada BETA 235 LED 932X15 è progettata per un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, mentre il design compatto ne facilita il montaggio a parete. Questo prodotto si distingue per la sua luminosità intensa e la resa cromatica ottimale, rendendolo perfetto per ambienti professionali e industriali dove la qualità della luce è fondamentale. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 932x15 AMPIO VS L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

34,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4294 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 932x15 cm illuminazione ampia efficiente ambienti professionali e industriali