Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52793
Cod. Produttore
52793
Cod. EAN
8015466136844

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 931x60 AMPIO VT L1565
La lampada LED BETA 235 con codice 931X60 è progettata per un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. Il modello L1565 garantisce un montaggio a parete semplice e sicuro, offrendo una soluzione luminosa versatile e di alta qualità per ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 931x60 AMPIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9425 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 931x60 Ampia Illuminazione Montaggio Parete Industriale