Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52884
Cod. Produttore
52884
Cod. EAN
8015466137230

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 931x50 AMPIO VS L1265
Il prodotto 3F52884 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un'illuminazione LED ad alta efficienza. Il modello BETA 235 LED 931X50 offre un ampio fascio luminoso, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione intensa e uniforme. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per ambienti industriali o commerciali. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando robustezza e durata nel tempo, mentre il design funzionale facilita l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 931x50 AMPIO VS L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6743 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 931x50 fascio ampio alta efficienza montaggio parete ambienti industriali commerciali