Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52571
Cod. Produttore
52571
Cod. EAN
8015466143842

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x50 MEDIO VS L1265
La BETA 235 LED 761X50 MEDIO VS L1265 è una soluzione di illuminazione elettrica progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e l’affidabilità grazie alla tecnologia LED integrata, che garantisce una lunga durata e un ridotto consumo energetico. La struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a un utilizzo medio, assicurando robustezza e sicurezza nell’installazione. Perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di un’illuminazione funzionale e duratura. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x50 MEDIO VS L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6751 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 761x50 medio VS L1265 illuminazione efficiente parete uso industriale