Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52863
Cod. Produttore
52863
Cod. EAN
8015466137148

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x50 AMPIO VS L1265
La BETA 235 LED 761X50 AMPIO VS L1265 è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, progettata per garantire un'ampia diffusione della luce con efficienza energetica elevata. Questo dispositivo è ideale per il montaggio a parete, offrendo una struttura robusta e affidabile che si integra perfettamente in ambienti industriali o commerciali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendo il prodotto una scelta sostenibile e performante per ogni esigenza di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x50 AMPIO VS L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6743 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 761x50 cm ampia diffusione luce montaggio parete industriale/commerciale