Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52937
Cod. Produttore
52937
Cod. EAN
8015466137391

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x25 AMPIO VS L655
Il prodotto è una lampada LED adatta per montaggio a parete, caratterizzata da un ampio fascio luminoso. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. Il design è pensato per facilitare l'installazione a parete, offrendo una soluzione pratica e funzionale per ambienti che necessitano di una fonte luminosa affidabile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x25 AMPIO VS L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

27,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3372 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 761x25 cm fascio ampio montaggio a parete alta efficienza