Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52806
Cod. Produttore
52806
Cod. EAN
8015466136899

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x55 DALI IPERCONC L1565
Lampada LED BETA 235 caratterizzata da una lunghezza di 752 mm e una larghezza di 55 mm, progettata per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione, garantisce un'elevata flessibilità di gestione. Il design iperconcentrato assicura una distribuzione luminosa ottimale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e uniforme. Prodotto adatto per montaggio a parete, combina funzionalità e praticità, risultando perfetto per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x55 DALI IPERCONC L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16990 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x55 mm DALI IPERCONCENTRATA per illuminazione professionale parete