Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52559
Cod. Produttore
52559
Cod. EAN
8015466132662

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x55 DALI MEDIO L1565
La lampada LED BETA 235 con dimensioni 752x55 mm offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni a parete grazie alla sua compatibilità con il montaggio verticale. Dotata di tecnologia DALI, permette un controllo avanzato della luminosità, garantendo un'illuminazione regolabile e personalizzabile. Il design compatto e la lunghezza di 156 cm la rendono adatta a molteplici ambienti, combinando funzionalità e risparmio energetico. Questa soluzione luminosa è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x55 DALI MEDIO L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16431 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x55 mm DALI regolabile per illuminazione parete industriale