Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52764
Cod. Produttore
52764
Cod. EAN
8015466136714

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x55 IPERCONC L1565
La lampada LED BETA 235 con dimensioni 752x55 mm garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni a parete grazie al suo design compatto e funzionale. Con un indice di protezione elevato, offre resistenza e affidabilità in ambienti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e risparmio energetico. Questo prodotto è perfetto per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme, combinando tecnologia avanzata e robustezza per soddisfare le esigenze di impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x55 IPERCONC L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15293 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x55 mm IPERCONC alta efficienza per impianti elettrici