Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52510
Cod. Produttore
52510
Cod. EAN
8015466136295

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x55 CONC L1565
BETA 235 LED è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto e funzionale con dimensioni 752x55 mm e una lunghezza di 1565 mm. Questo prodotto integra tecnologia LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose affidabili e di qualità. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'uso in contesti elettrici professionali, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x55 CONC L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

116 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16431 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x55 mm design compatto montaggio parete uso professionale