Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52524
Cod. Produttore
52524
Cod. EAN
8015466136431

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x45 CONC L1265
Beta 235 LED 752X45 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura compatta con dimensioni di 752x45 mm garantisce un'installazione versatile e discreta, mentre la tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e un'illuminazione uniforme. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per la facilità di integrazione in diverse soluzioni di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 752x45 CONC L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12760 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 752x45 mm montaggio parete illuminazione efficiente professionale