Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52511
Cod. Produttore
52511
Cod. EAN
8015466136301

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 751x60 CONC L1565
Beta 235 LED 751X60 è una soluzione elettrica progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design compatto e funzionale, garantendo un'illuminazione uniforme e un notevole risparmio energetico. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto sia per applicazioni domestiche che professionali. La sua versatilità e facilità di installazione lo rendono una scelta pratica per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 751x60 CONC L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9155 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 751x60 cm design compatto montaggio parete risparmio energetico ambienti domestici e professionali