Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52772
Cod. Produttore
52772
Cod. EAN
8015466136752

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 761x60 AMPIO VT L1565
Il prodotto è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design ampio e una lunghezza di 1565 mm. Dotato di tecnologia LED, garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. La struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano robustezza e affidabilità nel tempo, rendendo il prodotto adatto sia per installazioni domestiche che professionali. La combinazione di funzionalità avanzate e facilità di montaggio lo rende una soluzione versatile nel campo dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 761x60 AMPIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

67 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9425 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 1565mm luce ampia alta efficienza ambienti interni