Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52867
Cod. Produttore
52867
Cod. EAN
8015466137155

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 922x40 AMPIO L1265
BETA 235 LED 922X40 AMPIO L1265 è una soluzione di illuminazione a LED progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono una luce ampia e uniforme. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, garantendo efficienza e durata nel tempo. Questo apparecchio combina tecnologia LED avanzata con una lunghezza di 1265 mm, offrendo prestazioni luminose elevate e un consumo energetico contenuto. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Beta 235 LED 922x40 AMPIO L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

82 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11407 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Beta 235 922x40 cm luce ampia montaggio parete 1265 mm efficienza energetica