Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55072
Cod. Produttore
55072
Cod. EAN
8015466122229

Informazioni di prodotto

i3F LED 762x30W AMPIO VT L1565
I3F LED 762X30W è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un ampio fascio luminoso e una potenza di 30 watt per modulo. Progettata per il montaggio a parete, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme della luce. La struttura è studiata per garantire robustezza e facilità di installazione, rendendo questo prodotto adatto a diversi ambienti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x30W AMPIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9402 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 762x30W fascio ampio montaggio parete illuminazione industriale