Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55083
Cod. Produttore
55083
Cod. EAN
8015466122236

Informazioni di prodotto

i3F LED 762x30W EP AMPIO VT L1565
I3F LED 762X30W EP è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un ampio fascio luminoso, ideale per installazioni a parete. Progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, offre una potenza di 30 watt per modulo LED, assicurando un'illuminazione uniforme e intensa. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche in ambienti interni ed esterni, combinando prestazioni elevate con un consumo contenuto. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x30W EP AMPIO VT L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9402 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 762x30W fascio ampio per installazioni parete interni ed esterni