Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55136
Cod. Produttore
55136
Cod. EAN
8015466122250

Informazioni di prodotto

i3F LED 762x24W AMPIO VS L1265
Lampada LED I3F da 762 mm con potenza di 24W, caratterizzata da un ampio fascio luminoso ideale per l'illuminazione di spazi interni. Progettata per il montaggio a parete, garantisce un'installazione semplice e sicura. Questa sorgente luminosa a LED offre un'efficienza energetica elevata, una lunga durata e una resa luminosa uniforme, rendendola perfetta per ambienti che richiedono una luce intensa e diffusa. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x24W AMPIO VS L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6783 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 762 mm 24W fascio ampio per illuminazione interna professionale