Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55609
Cod. Produttore
55609
Cod. EAN
8015466122342

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Lunghezza: 1265 mm
  • Serie: I3F
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Interni
I3F LED 752X24W EP è un apparecchio di illuminazione a LED adatto per montaggio a parete, caratterizzato da un design ampio con una lunghezza di 1265 mm. Offre un'efficienza luminosa elevata grazie ai 24 watt per modulo, garantendo una distribuzione uniforme della luce ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 752x24W EP AMPIO L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

57 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7471 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 752x24W design ampio 1265mm per illuminazione professionale