Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55598
Cod. Produttore
55598
Cod. EAN
8015466122311

Informazioni di prodotto

i3F LED 752x24W AMPIO L1265
I3F LED 752X24W è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un'ampia emissione luminosa con una lunghezza di 1265 mm. Progettato per il montaggio a parete, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce potente e duratura. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, offrendo prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 752x24W AMPIO L1265. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7471 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 752x24W ampia emissione luminosa 1265 mm montaggio parete risparmio energetico