Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58971
Cod. Produttore
58971
Cod. EAN
8015466138787

Informazioni di prodotto

3F LEM 1 HO LED 70 DALI CR AMPIO
La lampada LED 3F LEM 1 HO da 70 watt con controllo DALI offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per installazioni a parete. Progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata, è perfetta per ambienti che richiedono una luce potente e regolabile. La tecnologia DALI consente un controllo preciso dell'intensità luminosa, migliorando il comfort visivo e l'efficienza degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e l'affidabilità nelle prestazioni, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1 HO LED 70 DALI CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

542 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

73 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10453 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 1 HO 70W DALI luce ampia per installazioni a parete professionali