Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58959
Cod. Produttore
58959
Cod. EAN
8015466139395

Informazioni di prodotto

3F LEM 1 HO LED 70 CR CONC
3F LEM 1 HO LED 70 CR CONC è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e funzionale. Dotato di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, con un design compatto e moderno che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, rendendolo una scelta adatta per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1 HO LED 70 CR CONC. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

542 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

73 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10700 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 1 HO 70 CR design compatto montaggio parete alta efficienza