› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 50 lumen design compatto montaggio parete alta efficienza

Cod. Rexel 3F58887
Cod. Produttore 58887
Cod. EAN 8015466139388

Informazioni principali

  • Voltaggio: 50V
  • Serie: 3F LEM
  • Tipo LED: 1 LED
  • Design: Innovativo
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Plafoniera
  • Consumo: Risparmio energetico
  • Colore: Concentrato

Descrizione del prodotto

Il prodotto 3F58887 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto e funzionale. È dotato di un LED integrato da 50 lumen che garantisce un'illuminazione efficace e durevole. Questo apparecchio si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una luce costante e di qualità. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando una lunga durata nel tempo anche in ambienti con uso frequente. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1 LED 50 CR CONC. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

542 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8567 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Plafoniera LED 50 lumen design compatto montaggio parete alta efficienza