Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58897
Cod. Produttore
58897
Cod. EAN
8015466139463

Informazioni di prodotto

3F LEM 5 LED 250 CR MEDIO
Il dispositivo 3F58897 è un elemento elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design medio e dotato di cinque LED con una potenza di 250 lumen. La sua struttura garantisce un'illuminazione efficace e uniforme, ideale per applicazioni che richiedono una buona visibilità e affidabilità. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la qualità dei materiali utilizzati, assicurando durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 5 LED 250 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

952 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

284 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

42743 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F LEM 5 LED 250 lumen design medio montaggio parete alta efficienza