Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6221
Cod. Produttore
6221
Cod. EAN
8015466145303

Informazioni di prodotto

3F HD100 WH 52/840 DALI FDP L2975
Lampada LED adatta per montaggio a soffitto, caratterizzata da una temperatura di colore di 4000K che garantisce una luce neutra e uniforme. Il modello 3F6221 integra tecnologia DALI per un controllo digitale dell’illuminazione, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Il design compatto e la finitura bianca la rendono ideale per ambienti professionali e residenziali, assicurando un’illuminazione di qualità con prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Il 3F6221 è un dispositivo versatile progettato per l'installazione a soffitto, perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua forma elegante e il design moderno si integrano facilmente in vari contesti architettonici, rendendolo ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Grazie alla tecnologia DALI, il 3F6221 offre un controllo intelligente dell'illuminazione, permettendo di regolare l'intensità luminosa secondo le necessità. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce bianca neutra, ideale per creare un ambiente di lavoro produttivo e confortevole. La sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di gestione, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile per chi cerca un'illuminazione di qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

2975 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6062 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Lampada LED 4000K luce neutra montaggio a soffitto tecnologia DALI controllo digitale efficienza energetica design compatto uffici e spazi commerciali