Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55600
Cod. Produttore
55600
Cod. EAN
8015466122328

Informazioni di prodotto

i3F LED 752x30W AMPIO L1565
I3F LED 752X30W è un apparecchio di illuminazione a LED ad alta efficienza, progettato per offrire una luce ampia e uniforme. Con una potenza di 30 watt e una lunghezza di 1565 mm, garantisce un'illuminazione potente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Il design è adatto per il montaggio a parete, facilitando l’installazione in diversi ambienti. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un formato compatto, assicurando risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 752x30W AMPIO L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9351 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 752x30W luce ampia 1565mm alta efficienza risparmio energetico montaggio parete