Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F55134
Cod. Produttore
55134
Cod. EAN
8015466122243

Informazioni di prodotto

i3F LED 762x12W AMPIO VS L655
Lampada LED I3F da 762 mm con potenza di 12 watt, progettata per offrire un'illuminazione ampia e uniforme. Ideale per installazioni a parete, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per ambienti che richiedono una luce intensa e diffusa, combinando tecnologia avanzata e design funzionale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera i3F LED 762x12W AMPIO VS L655. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3388 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED i3F 762 mm 12W luce ampia uniforme per installazioni a parete professionali