Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10976
Cod. Produttore
10976
Cod. EAN
8015466135175

Informazioni di prodotto

3F Zeta L 40 LED DALI L1489
La lampada LED 3F ZETA L 40 DALI L1489 è progettata per il montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e moderna. Grazie alla tecnologia LED integrata, garantisce un'elevata resa luminosa con un basso consumo energetico. Il sistema DALI consente un controllo preciso della luce, ideale per ambienti che richiedono regolazioni personalizzate. Questo prodotto unisce funzionalità e design, risultando adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta L 40 LED DALI L1490. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6872 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta L 40 DALI montaggio parete controllo luce professionale