Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10893
Cod. Produttore
10893
Cod. EAN
8015466128627

Informazioni di prodotto

3F Zeta L 30 LED L1194
La lampada LED 3F ZETA L 30 con lunghezza di 1194 mm è progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per installazioni a parete, offre una soluzione luminosa versatile e moderna. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola adatta sia per ambienti residenziali che commerciali. La struttura è pensata per assicurare facilità di montaggio e una distribuzione uniforme della luce, valorizzando gli spazi con un'illuminazione chiara e confortevole. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta L 30 LED L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5498 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta L 30 1194 mm alta efficienza per ambienti residenziali e commerciali