Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10977
Cod. Produttore
10977
Cod. EAN
8015466135182

Informazioni di prodotto

3F Zeta L 30 LED DALI L1194
Lampada a LED da incasso modello 3F ZETA L 30 con tecnologia DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Il corpo illuminante è ideale per installazioni a parete, offrendo una soluzione versatile e funzionale per ambienti interni. Grazie alla sorgente LED integrata, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, con una lunga durata nel tempo. La finitura e il design sono studiati per integrarsi facilmente in diverse tipologie di arredamento, assicurando al contempo prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta L 30 LED DALI L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5498 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta L 30 DALI illuminazione efficiente interni design moderno