Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10997
Cod. Produttore
10997
Cod. EAN
8015466138145

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR UGR 2x22 LED L1783
La lampada 3F10997 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Dotata di due moduli LED da 22 watt ciascuno, garantisce un'efficiente emissione luminosa con un indice di abbagliamento controllato (UGR), ideale per ambienti lavorativi e spazi interni che richiedono un'illuminazione uniforme e confortevole. La sua lunghezza di 1783 mm la rende adatta a diverse applicazioni, offrendo una soluzione moderna e durevole per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 2x22 LED L1784. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5361 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta DR UGR 2x22W 1783mm illuminazione interna professionale