Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10999
Cod. Produttore
10999
Cod. EAN
8015466138169

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR UGR 2x22 LED DALI L1783
La plafoniera 3F ZETA DR UGR con tecnologia LED da 2x22 watt offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti interni. Dotata di sistema di controllo DALI, consente una gestione flessibile della luce per ottimizzare il comfort visivo. Il design compatto e la possibilità di montaggio a parete la rendono adatta a diverse applicazioni professionali, garantendo prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 2x22 LED DALI L1784. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5361 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F ZETA DR UGR 2x22W DALI design compatto per interni professionali