Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10971
Cod. Produttore
10971
Cod. EAN
8015466135144

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 2x18 LED DALI L1194
Lampada LED da incasso con doppio tubo da 18 watt e sistema di controllo DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Il modello 3F ZETA DR garantisce una luce uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti interni. Adatta per il montaggio a parete, offre un design funzionale e compatto, perfetto per soluzioni di illuminazione professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR 2x18 LED DALI L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5001 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta DR 2x18W DALI luce uniforme per ambienti interni professionali