Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10879
Cod. Produttore
10879
Cod. EAN
8015466128559

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 1x9 LED L605
La lampada LED 3F ZETA DR 1X9 L605 è progettata per un montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale, garantendo risparmio energetico e affidabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in ambienti diversi, valorizzando sia l'aspetto pratico che quello estetico dell'installazione. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR 1x9 LED L606. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

605 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1251 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta DR 1x9 L605 montaggio parete risparmio energetico