Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10872
Cod. Produttore
10872
Cod. EAN
8015466128498

Informazioni di prodotto

3F Zeta D 1x9 LED L605
Lampada a LED 3F ZETA D con una potenza di 9 watt e una temperatura colore di 6050 Kelvin, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Adatta per il montaggio a parete, questa lampada combina design funzionale e tecnologia LED avanzata, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme ideale per ambienti che richiedono alta visibilità e risparmio energetico. Realizzata con materiali resistenti, è una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta D 1x9 LED L606. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

605 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1247 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta D 9W 6050K montaggio parete illuminazione professionale risparmio energetico