Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10734
Cod. Produttore
10734
Cod. EAN
8015466139807

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 2x18W OP L1290
La travetta LED 3F10734 è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotata di due lampade LED da 18 watt ciascuna, offre un'ottima resa luminosa con un consumo energetico ridotto, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente ma economica. Il design compatto e lineare con lunghezza di 1290 mm si adatta perfettamente a installazioni a soffitto, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo prodotto è ideale per uso professionale in spazi commerciali, uffici o ambienti industriali, dove è necessaria una luce intensa e duratura senza rinunciare all’efficienza energetica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 2x18W OP L1291. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4545 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 3F 2x18W 1290mm plafoniera compatta per uffici e spazi commerciali