Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11503
Cod. Produttore
11503
Cod. EAN
8015466135335

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED DI 2x15W DALI 2MG L1590
Travetta LED da 2x15W con tecnologia DALI, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica a sospensione a pendolo. Questo prodotto garantisce un'efficienza luminosa elevata e un controllo preciso della luce, assicurando un ambiente ben illuminato e confortevole. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni professionali in diversi contesti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED DI 2x15W DALI 2MG L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3958 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Travetta LED 2x15W DALI design compatto per illuminazione professionale a sospensione