Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11495
Cod. Produttore
11495
Cod. EAN
8015466135311

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x22W DALI OP L1590
La travetta LED 3F11495 è una soluzione efficiente per l'illuminazione a soffitto, progettata per garantire prestazioni elevate con un consumo ridotto di energia. Dotata di un modulo LED da 22 watt con tecnologia DALI, assicura un controllo preciso della luminosità e un'illuminazione uniforme. La sua lunghezza di 1590 mm la rende ideale per ambienti che richiedono una distribuzione luminosa omogenea e un design compatto. Questo apparecchio si integra facilmente in contesti elettrici moderni, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x22W DALI OP L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

24,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2920 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 22W DALI 1590mm plafoniera illuminazione soffitto alta efficienza