Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10775
Cod. Produttore
10775
Cod. EAN
8015466128450

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x40W OP L2200
La travetta LED 3F10775 è una soluzione efficiente per l'illuminazione a soffitto, progettata per offrire una luce uniforme e di alta qualità. Dotata di un corpo robusto e di un design funzionale, supporta una lampada LED da 40W con una lunghezza di 2200 mm, garantendo un'illuminazione intensa e duratura. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione lineare e continua, combinando risparmio energetico e prestazioni elevate. La sua compatibilità con il montaggio a soffitto rende l'installazione semplice e versatile, adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x40W OP L2201. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

2200 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

44 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4887 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 3F 40W 2200mm illuminazione soffitto lineare alta efficienza