Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11530
Cod. Produttore
11530
Cod. EAN
8015466139845

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x30W LGS L1590
La travetta LED 3F11530 da 30 watt offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per il montaggio a soffitto. Con una lunghezza di 1590 mm, garantisce una distribuzione uniforme della luce, ottimale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. Questo apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in installazioni elettriche, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura un'alta resa luminosa con un impatto energetico ridotto, rendendo questa travetta una soluzione funzionale e sostenibile per ogni esigenza di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x30W LGS L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3783 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 30W 1590mm montaggio soffitto illuminazione efficiente professionale