Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30995
Cod. Produttore
30995
Cod. EAN
8015466143385

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 BK 2000/840 DALI WIDE
Il prodotto 3F RENO 100 BK 2000/840 DALI WIDE è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design moderno e funzionalità innovative. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, integra la tecnologia DALI per un controllo preciso e versatile della luce. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e si adatta facilmente a diversi ambienti. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico, offrendo una combinazione ottimale di efficienza energetica e durata. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 100 BK 2000/840 DALI WIDE è una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La tecnologia DALI consente un controllo avanzato della luminosità, permettendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze e preferenze. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata e una resistenza eccezionali, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua finitura nera conferisce un aspetto sofisticato, mentre le specifiche tecniche garantiscono un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamenti. Questo apparecchio è ideale per chi cerca una soluzione versatile e di design per l'illuminazione degli spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1703 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Reno 100 BK 2000/840 DALI WIDE controllo DALI illuminazione ambientale design nero