Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20139
Cod. Produttore
A20139
Cod. EAN
8015466130255

Informazioni di prodotto

3F Linux L 60 LED DALI AMPIO L1778
Apparecchio di illuminazione a LED con tecnologia DALI, progettato per un ampio utilizzo grazie alla sua lunghezza di 1778 mm. Il modello 3F LINUX L 60 garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità e un controllo digitale avanzato. Adatto per il montaggio a parete, combina funzionalità e design per soluzioni elettriche moderne e performanti. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux L 60 LED DALI AMPIO L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

62 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9855 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux L 60 DALI 1778 mm illuminazione ampia e controllo digitale