Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20125
Cod. Produttore
A20125
Cod. EAN
8015466130224

Informazioni di prodotto

3F Linux L 60 LED AMPIO L1778
3F LINUX L 60 LED AMPIO L1778 è un prodotto elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Caratterizzato da tecnologia LED avanzata, garantisce un'illuminazione ampia e uniforme, contribuendo a un ambiente ben illuminato e funzionale. La sua struttura è studiata per offrire facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo una soluzione affidabile per diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux L 60 LED AMPIO L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

62 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9855 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux L 60 Ampio luce uniforme montaggio parete efficienza energetica