Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20140
Cod. Produttore
A20140
Cod. EAN
8015466130262

Informazioni di prodotto

3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778
Lampada a LED 3F LINUX L 50 con tecnologia DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello presenta un ampio design con una lunghezza di 1778 mm, ideale per installazioni a parete grazie alla sua compatibilità con il montaggio su superfici verticali. Questo prodotto è pensato per offrire un'illuminazione di alta qualità con un consumo energetico ridotto, perfetto per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione avanzate e durature. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8247 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux L 50 DALI ampio design 1778 mm per illuminazione efficiente ambienti interni