Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20141
Cod. Produttore
A20141
Cod. EAN
8015466130279

Informazioni di prodotto

3F Linux L 40 LED DALI AMPIO L1778
Il prodotto 3FA20141 è un apparecchio di illuminazione a LED adatto per il montaggio a parete, caratterizzato da una tecnologia DALI che consente un controllo avanzato della luce. Con una lunghezza di 1778 mm, garantisce un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e un elevato comfort visivo. La sua struttura è progettata per durabilità e prestazioni ottimali, rendendolo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux L 40 LED DALI AMPIO L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

43 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6936 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux L 40 DALI ampia 1778 mm controllo luce professionale