Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20127
Cod. Produttore
A20127
Cod. EAN
8015466130248

Informazioni di prodotto

3F Linux L 40 LED AMPIO L1778
La lampada 3F LINUX L 40 LED offre un'illuminazione ampia e uniforme grazie alla sua tecnologia LED avanzata, ideale per installazioni a parete. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa soluzione luminosa è perfetta per ambienti che richiedono una luce intensa e stabile. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux L 40 LED AMPIO L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

43 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6936 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux L 40 ampia luce uniforme alta efficienza per installazioni a parete