Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20600
Cod. Produttore
A20600
Cod. EAN
8015466138312

Informazioni di prodotto

3F Linux DR 2x22 LED DALI UGR L1778
Lampada LED da incasso con doppio modulo da 22 watt, dotata di tecnologia DALI per un controllo intelligente dell’illuminazione. Progettata per offrire un’illuminazione uniforme e confortevole grazie all’indice UGR ottimizzato, ideale per ambienti lavorativi che richiedono un’alta qualità visiva. Adatta per il montaggio a parete, garantisce efficienza energetica e lunga durata, combinando funzionalità avanzate con un design compatto e moderno. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux DR 1x30 LED DALI UGR L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5361 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux 2x22W DALI UGR illuminazione uffici alta efficienza